Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 859 DC/DC-Wandler 24 V DC IN, 5V dc OUT / 500mA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 859-801 Elektrischer Umwandler
Wago 859-801 Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     108EL-2792617
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-801
EAN/GTIN:
     4050821021568
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN 859
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 15 → 30 V DC
Eingangsnennspannung = 24 V DC
Ausgangsstrom = 500mA
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Serie = 859
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
15 → 30 V DC
Eingangsnennspannung:
24 V DC
Ausgangsstrom:
500mA
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Serie:
859
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 859, wago dc-dc wandler, din 859, 2792617, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Wago, 859801
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 33,87*
€ 38,40*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 35,36*
€ 44,98*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 40,20*
€ 45,18*
1
€ 5,46*
ab € 39,17*
€ 49,50*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 47,40*
€ 61,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00513*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.