Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 24V/5V, 0,5A für TS 859-801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DC/DC-Wandler 24V/5V, 0,5A für TS 859-801
DC/DC-Wandler 24V/5V, 0,5A für TS 859-801
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65247216
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-801
EAN/GTIN:
     4050821021568
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN 859

DC/DC-Wandler 24V/5V, 0,5A für TS 859-801

DC-DC-Wandler
Eingangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC 5 V
Ausgangsstrom 0,4 A
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0,5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0,5 A
Kurzschlussfest:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 859, din 859, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Gleichstromversorgung, Stromversorgungsbaugruppe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 33,88*
€ 38,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 35,32*
€ 45,07*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 40,14*
€ 45,25*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 39,01*
€ 49,59*
1
Frei Haus
ab € 39,73*
€ 50,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.