Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety FLEXTRIL 211 Arbeitshandschuhe, Größe 10, XL, Chemikalienbeständig, Nitril Schwarz, grün 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741658
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     33-3150E/10XL
EAN/GTIN:
     3603835714394
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 10, XL
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz, grün
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN388 2016 = 4X21A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz, grün
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN388 2016:
4X21A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 5,81*
2 Tage
120
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 4,54*
€ 5,83*
6 Tage
120
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,79*
€ 6,10*
2 Tage
120
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,38*
Lager 108
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,78667*
€ 7,57167*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,57167*
€ 9,01029
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,24167*
€ 8,61759
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,90167*
€ 8,21299
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,68667*
€ 7,95714
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,78667*
€ 6,88614
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 90,86004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.