| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000391298 Herst.-Nr.: 33-3150E/10XL EAN/GTIN: 3603835714394 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388, EN 374, EN 407 · Kat. III · Material: Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner · hoher Schutz gegen Chemikalien · zuverlässige Schnittfestigkeit durch Schnittschutzlevel A1/A · für Lebensmittel geeignet · Honeywell Super Grip-Technologie (SGT) bietet die benötigte Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design bietet Unterstützung der Hände sowie hohen Tragekomfort · kein Schwitzen dank der Honeywell Moisture Dispersion-TechnologieWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): X· Ausführung: Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner, Schnittschutzlevel A1/A· Stärke ca.: 1,3mm· Kontakthitzefestigkeit: X1XXXX· Norm: EN 388, EN 374, EN 407· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / M = Salpetersäure 65 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 % Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, lebensmittelhandschuhe schwarz, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 4,52* | € 5,82* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 4,55* | € 5,84* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 4,57* | € 6,08* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,59* | ab € 4,81* | € 6,18* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,52* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 76,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|