| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2712254 Herst.-Nr.: HEX400R6E - 10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 10, XL Primäre Handschuhanwendung = Cut Resistant, Puncture Resistant Handschuhmaterial = SuperFabric® Hauptfarbe des Handschuhs = Grau Handschuhbeschichtung = Silikon EN 388 Abriebfestigkeit = 4 EN388 Schnitt – Coup-Test = X EN 388 Weiterreißkraft = 3 EN 388 Durchstichkraft = 4 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = F EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10, XL | Primäre Handschuhanwendung: | Cut Resistant, Puncture Resistant | Handschuhmaterial: | SuperFabric® | Hauptfarbe des Handschuhs: | Grau | Handschuhbeschichtung: | Silikon | EN 388 Abriebfestigkeit: | 4 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 3 | EN 388 Durchstichkraft: | 4 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | F | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, 2712254, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Uvex, HEX400R6E10, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |