| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2687046 Herst.-Nr.: A174 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 9, L Primäre Handschuhanwendung = Zusätzlicher Griff Handschuhmaterial = Polyester Hauptfarbe des Handschuhs = Rot Handschuhbeschichtung = LatexPaare EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN388 Schnitt – Coup-Test = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 2 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN388 2016 = 2121X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 9, L | Primäre Handschuhanwendung: | Zusätzlicher Griff | Handschuhmaterial: | Polyester | Hauptfarbe des Handschuhs: | Rot | Handschuhbeschichtung: | LatexPaare | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 2 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN388 2016: | 2121X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, 2687046, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Portwest, A174, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |