Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664326
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     38728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Abrasion Resistant, Cut Resistant
Handschuhmaterial = Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Abrasion Resistant, Cut Resistant
Handschuhmaterial:
Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, 2664326, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Kimberly Clark, 38728, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,00*
ab € 111,98*
€ 137,90*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,16*
€ 138,02*
Lager 108
pro Beutel
Frei Haus
ab € 112,02*
€ 142,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 142,04*
€ 169,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 140,95*
€ 167,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 134,76*
€ 160,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 122,47*
€ 145,74
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 112,02*
€ 133,30
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 22,404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.