Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Automatisch einziehbar, Trapezoid, Stahl, Nein, 18,9 mm, 10-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650226
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     65232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klingenform = Trapezoid
Material/Stoff = Stahl
Klingentyp = Automatisch einziehbar
Klingenbreite = 18,9 mm
Stückzahl = 10
Weitere Informationen:
Klingenform:
Trapezoid
Material/Stoff:
Stahl
Klingentyp:
Automatisch einziehbar
Klingenbreite:
18,9 mm
Stückzahl:
10
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
225
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,89*
€ 4,00*
1 Tag
479
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,66*
1 Tag
89
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 4,96*
2 Tage
479
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 4,98*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,87*
€ 8,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 5,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,59*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.