Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezklinge 65232.70 Pack a 10 Stück martor


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Logo
Artikel-Nr.:
     4012-634992
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     65232.70
EAN/GTIN:
     4002632909061
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesserklinge

Ausführung: Lieferung im Spender à 10 Stück.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Klingenlänge:
50,1 mm
Klingenbreite:
19 mm
Klingenstärke:
0,63 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
65232.70
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
368
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,89*
€ 4,00*
1 Tag
664
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,37*
Lager 4012
664
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,45*
€ 4,97*
1 Tag
353
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 4,99*
1 Tag
368
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.