Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172003000 Herst.-Nr.: 65232.70 EAN/GTIN: 4002632909061 |
| |
|
| | |
| Abgerundete Spitzen. 2-seitiger Breitschliff. 2-fach nutzbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Nr. 65232 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ersatzklinge Sicherheitsmesser Nr. 65232 | Verwendung für Produkt: | MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS | Klingenform: | Trapez | Maße: | 19 x 50,1 mm (B x L) | Anzahl der Glieder: | 1 Glied | Material der Klinge: | Bandstahl | rostfrei: | Nein | Farbe: | silber | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, Trapezklinge, cuttermesser martor, cuttermesser, Ersatzklingen |
| | |
| | | Angebote (50) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,89* | € 4,00* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,59* | € 4,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,42* | € 4,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,48* | € 4,95* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,99* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|