Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2.5 mm Sechskant Kugelkopf Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 222 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 2.5 mm Sechskant Kugelkopf Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 222 mm / Klinge 100 mm
Bahco 2.5 mm Sechskant Kugelkopf Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 222 mm / Klinge 100 mm
Bahco 2.5 mm Sechskant Kugelkopf Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 222 mm / Klinge 100 mm
Bahco 2.5 mm Sechskant Kugelkopf Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 222 mm / Klinge 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2642690
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8725
EAN/GTIN:
     7314151838775
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf
Abtriebsgröße = 2.5 mm
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 222 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Oberflächen-Finish = Chrom

Sechskant Kugelkopf, ergonomisch. Dieser professionelle Schraubendreher von Bahco mit ergonomisch geformten, dreiteiligen Griffen kombiniert einen starken Kern mit ausgezeichnetem Komfort und maximaler Griffigkeit – selbst bei öligen Händen. Er wurde mit hoher Qualität für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt. Die farbcodierten Griffe geben den Typ der Spitze an und ein Symbol auf der Unterseite des Griffs zeigt den Spitzentyp zur schnellen Identifikation. Die schwarzen Oxidspitzen verhindern das Absplittern von Chrom, um eine mögliche Verschmutzung am Arbeitsplatz zu verringern. Der Klingenschaft ist für den Einsatz mit einem Schraubenschlüssel vorgesehen, wenn ein zusätzliches Drehmoment erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Durch den Kugelkopf ist das Einsetzen im Schraubenkopf aus einer Reihe von Winkeln ganz einfach. Arbeitet effizienter als ein Standard-Sechskant und spart Zeit. Hat einen 3-Komponenten-Griff, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess, für maximalen Benutzerkomfort und hohe Kraftübertragung Einfache Auswahl der richtigen Spitze mithilfe des farbcodierten Griffs und dem Symbol am gewölbten Ende Klinge aus qualitativ hochwertiger Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet gemäß DIN- und ISO-Standards Spitze mit schwarzer Oberfläche für höhere Genauigkeit Mit Bohrung zum Aufhängen Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder begeisterten Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendrehertypen, beispielsweise in flacher Ausführung oder Kreuzschlitz sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Automobilindustrie Spezialschraubendreher wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparaturen Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Schraubendreher magnetisiert? Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. 667-3471 Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft? Nein, dieser Schraubendreher kann nicht für elektrische Geräte verwendet werden, da er nicht für die Arbeit unter Spannung entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Sechskant Kugelkopf
Abtriebsgröße:
2.5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
222 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, inbus-schraubendreher 2,5mm, vde-schraubendreher (torx®), bahco innensechskant-schraubendreher, 2642690, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, BE8725, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 7,27*
1
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 7,28*
1
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 7,33*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 7,37*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,83*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,54*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,20*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 4,07*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,35*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,63*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,50*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,31*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,47*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,33*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,49*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,26*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,69*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,74*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 7,88*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.