Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2,5 x 0,4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 197 mm / Klinge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco 2,5 x 0,4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 197 mm / Klinge 75 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2642448
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8210
EAN/GTIN:
     7314151838584
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 2,5 x 0,4 mm
Klingenlänge = 75 mm
Gesamtlänge = 197 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Oberflächen-Finish = Chrom

Schraubendreher – Ergonomisch. Entwickelt in einem umfassenden 11-Punkte-Ergonomieprogramm. Dreikomponentengriff Weiches, rutschfestes Material für optimales Drehmoment und Komfort Hochwertiges Vanadium Poliert und verchromt Gehärtet nach DIN- und ISO-Normen
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
2,5 x 0,4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
197 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 4,90*
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,92*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,92*
1
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,64*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,00*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,26*
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 2,98*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,55*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,20*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 4,07*
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 3,74*
Zubehör
Bahco
BE-8220
ab € 3,84*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,60*
Zubehör
Bahco
BE-8240
ab € 4,89*
Zubehör
Bahco
BE-8242
ab € 7,50*
Zubehör
Bahco
BE-8250L
ab € 7,02*
Zubehör
Bahco
BE-8252
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.