Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8252 Cacciavite a taglio Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8252 Cacciavite a taglio Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8252 Cacciavite a taglio Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78863763
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Länge (mm)
272 mm
Gewicht
47 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Gummi
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Schraubendreher-Bits Größe
6,5
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
6.5 mm
Rollendicke
1.2 mm
Klingenlänge
150 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Magnetische Spitze
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
ISO 2380, DIN 5264
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.