Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X086811 Herst.-Nr.: BE-8220 EAN/GTIN: 7314150047741 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 17 mm | | Länge (mm) | 228 mm | | Gewicht | 36 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Schlitz | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Material Messer | Stahl | | Materiallgriff | Gummi | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grau | | Schraubendreher-Bits Größe | 3 | | Griffisolierung | Ja | | Klingenbreite | 3 mm | | Rollendicke | 0.5 mm | | Klingenlänge | 125 mm | | Oberflächenmaterial Klinge | Chrom | | Magnetische Spitze | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Zertifizierung | ISO 2380, DIN 5264 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher 3mm, esd schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher bahco |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,72* | € 5,64* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,57* | € 5,64* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,86* | € 5,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,36* | € 6,42* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,03* | € 6,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|