Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 723 M16 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
binder 723 M16 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
binder 723 M16 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
binder 723 M16 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-2616231
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0174-00-08
EAN/GTIN:
     5059041928953
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 60 V
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur max. = +95°C

BinderDie Binder Serie 723 mit 8 Kontakten, M16-Buchse, Rundsteckverbinder mit Buchsenanschluss. Dieser wandmontierte Steckverbinder hat eine Nennspannung von 60 V ac und einen Nennstrom von bis zu 5 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder besteht aus Polybutylenterephthalat (PBT) mit silberbeschichteten Bronzekontakten. Sie hat eine kompakte und robuste Bauweise mit einer Schraube zur Verriegelung für eine sichere und zuverlässige Steckdämpfung, die den Anforderungen von industriellen Technologieanwendungen entspricht. Hinweis: Ein geeigneter Schlüssel ist separat für den Einbaustecker und die Buchse erhältlich.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Lötanschluss Interne Zugentlastung mit Terminal Keine EMI-Abschirmung Die Lebensdauer beträgt mehr als 500 Steckzyklen Die Drahtstärke beträgt 18 AWG Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 95 °C.AnwendungenSteuerungssysteme Elektrogeräte StromverteilungZertifizierungenSchutzart IP67 Schutzart IP68 UL-Zulassung AISG-konform
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
60 V
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur max.:
+95°C
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, binder flanschdose 8pol, rundsteckverbinder 723, flanschdose binder, 2616231, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0901740008, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 12,62*
€ 6,90*
ab € 8,20*
€ 12,64*
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 12,67*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,60*
€ 20,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,05*
Zubehör
Binder
99-5171-15-08
ab € 10,66*
Zubehör
Binder
09 0171 70 08
ab € 14,35*
Zubehör
Binder
09 0171 79 08
ab € 18,69*
Zubehör
Binder
99-0172-106-08
ab € 17,82*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,58*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
99 5171 00 08
ab € 11,02*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,17*
Zubehör
Binder
99 5171 19 08
ab € 23,70*
Zubehör
Binder
99 5671 00 08
ab € 17,53*
Zubehör
Binder
99 5171 09 08
ab € 15,57*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.