Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0174-00-08 Elektrischer Standardverbindung 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0174-00-08 Elektrischer Standardverbindung 5 A
BINDER 09-0174-00-08 Elektrischer Standardverbindung 5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239193
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0174-00-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
M16 IP67 Flanschdose, Polzahl: 8 DIN, nicht schirmbar, löten, IP67, UL
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
5 A
Spannung
60 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,05*
Zubehör
Binder
99-5171-15-08
ab € 10,66*
Zubehör
Binder
09 0171 70 08
ab € 14,35*
Zubehör
Binder
09 0171 79 08
ab € 18,69*
Zubehör
Binder
99-0172-106-08
ab € 17,82*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,58*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
99 5171 00 08
ab € 11,02*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,17*
Zubehör
Binder
99 5171 19 08
ab € 23,70*
Zubehör
Binder
99 5671 00 08
ab € 17,53*
Zubehör
Binder
99 5171 09 08
ab € 15,57*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.