Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5171 19 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5171 19 08
Stecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5171 19 08
Artikel-Nr.:
     4502-66P4451
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5171 19 08
EAN/GTIN:
     4099879130761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Stecker
Kabelstecker, 99-5171-19-08, Franz Binder M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 8 DIN, 4,0-6,0 mm, schirmbar, löten, IP68, UL, AISG konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Messing
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0056 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
09-0174-00-08
ab € 7,64*
Zubehör
Binder
09-0174-80-08
ab € 8,56*
Zubehör
Binder
99-5172-15-08
ab € 10,32*
Zubehör
Binder
09 0174 89 08
ab € 10,28*
Zubehör
Binder
99-5172-75-08
ab € 10,98*
Zubehör
Binder
99 5172 19 08
ab € 16,49*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.