Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 723 24 M16 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345937
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0172-106-08
EAN/GTIN:
     5059041926478
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 60 V
Gehäusegröße = 24
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur min. = -30°C

Serie 723, Kabelbuchse. M16-Miniatursteckverbinder, IP 67
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
60 V
Gehäusegröße:
24
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, 7345937, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99017210608, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,22*
€ 34,35*
€ 5,90*
ab € 17,82*
€ 34,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,87*
€ 44,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,13*
Zubehör
Binder
09-0173-00-08
ab € 5,68*
Zubehör
Binder
09-0173-80-08
ab € 7,37*
Zubehör
Binder
09-0174-00-08
ab € 7,64*
Zubehör
Binder
09-0174-80-08
ab € 8,54*
Zubehör
Binder
09 0172 70 08
ab € 14,84*
Zubehör
Binder
09 0173 09 08
ab € 10,71*
Zubehör
Binder
09 0173 290 08
ab € 8,80*
Zubehör
Binder
09 0173 89 08
ab € 12,02*
Zubehör
Binder
09 0173 99 08
ab € 12,80*
Zubehör
Binder
09 0174 09 08
ab € 8,56*
Zubehör
Binder
09 0174 290 08
ab € 11,34*
Zubehör
Binder
09 0174 89 08
ab € 10,27*
Zubehör
Binder
09 0174 90 08
ab € 8,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.