Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-5171-15-08 Drahtverbinder M16 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99-5171-15-08 Drahtverbinder M16 Stahl
BINDER 99-5171-15-08 Drahtverbinder M16 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84631308
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-5171-15-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 95 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50.62 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Stahl
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 V
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
09-0174-00-08
ab € 7,64*
Zubehör
Binder
99-5172-15-08
ab € 10,32*
Zubehör
Binder
99-5172-75-08
ab € 10,98*
Zubehör
Binder
99 5172 19 08
ab € 16,49*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.