Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0174 00 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0174 00 08
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0174 00 08
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0174 00 08
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0174 00 08
Artikel-Nr.:
     4502-66F734
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0174 00 08
EAN/GTIN:
     4099889728675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Einbaubuchsen von hinten verschraubbar mit Lötanschlüssen für Rundsteckverbinder Typ 723. In robuster, wasserdichter Ausführung, kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung. Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: 2- bis 8-polig versilbert, 12- bis 24-polig vergoldet, Kontaktträger: PBT nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse gerade: Messing, vernickelt, Flanschgehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Kabeldurchlass: 4,0 bis 6,0 mm (Pg 7), 6,0 bis 8,0 mm (Pg 9), Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 67, Prüfspannung: 2- bis 5-polig (ohne 5-polig Stereo) 1750 V, 5-polig Stereo und 8- bis 24-polig 550 V, 6- und 7-polig 910 V, Durchgangswiderstand: 2- bis 8-polig max. 5,0 m Ohm, 12- bis 24-polig max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 30 bis +95 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 09-0174-00-08, 8polig, 60 V/5,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0098 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, binder flanschdose 8pol, rundsteckverbinder 723, flanschdose binder, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 12,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,20*
€ 12,64*
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 12,67*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,16*
2 Tage
35
€ 5,95*
ab € 10,16*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,05*
Zubehör
Binder
99-5171-15-08
ab € 10,66*
Zubehör
Binder
09 0171 70 08
ab € 14,35*
Zubehör
Binder
09 0171 79 08
ab € 18,69*
Zubehör
Binder
99-0172-106-08
ab € 17,82*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,58*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
99 5171 00 08
ab € 11,02*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,17*
Zubehör
Binder
99 5171 19 08
ab € 23,70*
Zubehör
Binder
99 5671 00 08
ab € 17,53*
Zubehör
Binder
99 5171 09 08
ab € 15,57*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.