| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7060150 Herst.-Nr.: 01-5006-001 EAN/GTIN: 5059041976046 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = M16-Steckverbinder Material = Metall
Zubehörserie 423, 723, 425 Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | M16-Steckverbinder | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 723-Rundsteckverbinder, 723-Steckverbinder, Rundsteckverbinder 723, Serie 723 Steckverbinder, Leiteranschluss-Mutter, Leiteranschlussmutter, Sechskantmutter ohne Norm, rundsteckverbinder 723, 7060150, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, binder, 015006001, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,93* | € 7,27* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,89* | € 7,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,51* | € 7,41* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,19* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|