Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi LED Displaytreiber SOT-223 4-Pins, 3 → 5,5 V 33mA max.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869295
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSI45030AZT1G
EAN/GTIN:
     5059045733904
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Gehäusetyp = SOT-223
Display Kompatibilität = LED
Anzahl der Pins = 4
Versorgungsspannungsbereich = 3 → 5,5 V
Versorgungsstrom max. = 33mA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Breite = 3.7mm
Höhe über Panel = 1.65mm
Länge = 6.7mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
SOT-223
Display Kompatibilität:
LED
Anzahl der Pins:
4
Versorgungsspannungsbereich:
3 → 5,5 V
Versorgungsstrom max.:
33mA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Breite:
3.7mm
Höhe über Panel:
1.65mm
Länge:
6.7mm
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber, 1869295, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, onsemi, NSI45030AZT1G, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9942
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,245*
€ 0,794*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 3,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 15,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HLMP-6500-F0011
ab € 0,60*
Zubehör
Multicomp
OVL-3324
ab € 0,197*
Zubehör
Multicomp
OVL-3321
ab € 0,257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.