Vossloh Schwabe LD 20 5MM GN LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 40 mcd 60 ° 20 mA 2.2 V LED diffus 5 mm Kathode gekürzt. Technische Daten: Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Wider...
Quadrios 2111O152 LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 2500 mcd 30 ° 20 mA 3 V Standard LED 3 mm Grün Diffus-Grün 2500 mcd Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Ex...
Quadrios 2111O157 LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 2500 mcd 30 ° 20 mA 3 V Standard LED 5 mm Grün Diffus-Grün 2500 mcd Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Ex...
Quadrios 2111O158 LED bedrahtet Gelb-Grün Rund 5 mm 700 mcd 30 ° 20 mA 2 V Standard LED 5 mm Gelb/Grün Diffus-Grün 700 mcd Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikatione...