Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LED-Halter für 5 mm (T-1 3/4) LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8415065
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-0103
EAN/GTIN:
     5059041488914
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
led bedrahtet
LED-Einfassung = LED-Halter
Zur Verwendung mit = 5 mm (T-1 3/4) LED
Montage Typ = Tafelmontage
Serie = HLMP

Clip und Haltering für Frontplattenmontage Avago HLMP-0103. Der HLMP-0103 von Avago Technologies ist ein schwarzer Montageclip und Haltering für die Frontplattenmontage von durchkontaktierten LEDs in T-1 3/3 (5 mm). Er ist für die Frontplattenmontage der hohen Halbleiter-LED-Lampen von Agilent in 5 mm geeignet. Merkmale des HLMP-0103: – Für Instrumententafeln: 1,52 bis 2,67 mm Dicke – Gewindebohrung kann für Tafeln über 2,67 mm erforderlich sein – Schwarzes Kunststoffmaterial – Geeignet für Halbleiterlampen von Agilent in T-1 3/4 (5 mm)
Weitere Informationen:
LED-Einfassung:
LED-Halter
Zur Verwendung mit:
5 mm (T-1 3/4) LED
Montage Typ:
Tafelmontage
Serie:
HLMP
Weitere Suchbegriffe: 8415065, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Broadcom, HLMP0103, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HLMP-4700
ab € 0,18*
Zubehör
Broadcom
HLMP-3507
ab € 0,63*
Zubehör
Broadcom
HLMP-4740
ab € 0,73*
Zubehör
Broadcom
HLMP-4000
ab € 0,26*
Zubehör
Broadcom
HLMP-D101
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.