Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP CLF280GTP LINSE, STANDARD, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175495
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CLF280GTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Strahlentyp: -
  • Produktpalette: -
  • Linsentyp: -
  • Linsendurchmesser: 7.11 mm
  • Linsenfarbe: Grün
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonat)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, MULTICOMP, CLF280GTP, 1175495, 117-5495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,457*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,786*
    € 2,12534
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,531*
    € 1,82189
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CLB300GTP + SPC125
    ab € 0,636*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.