Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP CLF280CTP LINSENTEILE 5MM STANDARD KLAR 5ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175497
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CLF280CTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Lichtlinsen
MULTICOMP
Strahlentyp: -
  • Produktpalette: -
  • Linsentyp: -
  • Linsendurchmesser: 7.11 mm
  • Linsenfarbe: Transparent
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonat)
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CLF280CTP, 1175497, 117-5497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,457*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,566*
    € 1,86354
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,351*
    € 1,60769
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CLB300CTP + SPC125
    ab € 0,616*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.