| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2517519 Herst.-Nr.: VV914KV09 EAN/GTIN: 3295249266998 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 9, L Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest Handschuhmaterial = Aramidstrick Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb Handschuhbeschichtung = Neopren EN 388 Abriebfestigkeit = 3 EN388 Schnitt – Coup-Test = X EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = 3 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = E EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 9, L | Primäre Handschuhanwendung: | Schneidfest | Handschuhmaterial: | Aramidstrick | Hauptfarbe des Handschuhs: | Gelb | Handschuhbeschichtung: | Neopren | EN 388 Abriebfestigkeit: | 3 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | 3 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | E | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, 2517519, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Delta Plus, VV914KV09, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |