| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2517510 Herst.-Nr.: VECUTF01NO06 EAN/GTIN: 3295249235826 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 6, XS Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest Handschuhmaterial = Nitril Hauptfarbe des Handschuhs = Grau Handschuhbeschichtung = Nitrilschaum EN 388 Abriebfestigkeit = 4 EN388 Schnitt – Coup-Test = X EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = 3 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = F EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 6, XS | Primäre Handschuhanwendung: | Schneidfest | Handschuhmaterial: | Nitril | Hauptfarbe des Handschuhs: | Grau | Handschuhbeschichtung: | Nitrilschaum | EN 388 Abriebfestigkeit: | 4 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | 3 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | F | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mechanikerhandschuh gr. 6/xs, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, 2517510, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Delta Plus, VECUTF01NO06, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |