| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2517504 Herst.-Nr.: VECUTD04NO11 EAN/GTIN: 3295249211110 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 11, XXL Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest Handschuhmaterial = Nitril Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz Handschuhbeschichtung = Nitril EN 388 Abriebfestigkeit = 3 EN388 Schnitt – Coup-Test = X EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = 3 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = D EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 11, XXL | Primäre Handschuhanwendung: | Schneidfest | Handschuhmaterial: | Nitril | Hauptfarbe des Handschuhs: | Schwarz | Handschuhbeschichtung: | Nitril | EN 388 Abriebfestigkeit: | 3 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | 3 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | D | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 511 Schutz gegen Kälte: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh xxl, 2517504, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Delta Plus, VECUTD04NO11, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |