Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus Allgemeine Schutzhandschuhe, Größe 6, XS, Anti-Static, Kohlenstofffaser Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2517485
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     VECUTB05GR06
EAN/GTIN:
     3295249264222
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 6, XS
Primäre Handschuhanwendung = Anti-Static
Handschuhmaterial = Kohlenstofffaser
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
6, XS
Primäre Handschuhanwendung:
Anti-Static
Handschuhmaterial:
Kohlenstofffaser
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,95834*
€ 10,66042
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,90834*
€ 10,60092
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,52834*
€ 10,14872
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.