Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Arbeitshandschuhe, Größe 11, XXL, Nadelfest, Spandex Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510989
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6000611
EAN/GTIN:
     0815733010864
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 11, XXL
Primäre Handschuhanwendung = Nadelfest
Handschuhmaterial = Spandex
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Elastan
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11, XXL
Primäre Handschuhanwendung:
Nadelfest
Handschuhmaterial:
Spandex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Elastan
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,69*
€ 163,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,67*
€ 162,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,01*
€ 155,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,73*
€ 142,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,28*
€ 126,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.