Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NC, Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509497
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107018 DILM170(RDC130)
EAN/GTIN:
     4015081067862
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NC
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NC
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509497, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 107018DILM170(RDC130), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,72*
€ 589,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 550,21*
€ 594,59*
Frei Haus
ab € 586,38*
€ 632,10*
Frei Haus
ab € 610,60*
€ 658,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 846,41*
€ 935,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,47*
€ 1.113,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,12*
€ 1.104,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,68*
€ 1.075,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,12*
€ 1.022,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,41*
€ 1.007,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,06*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,92*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,97*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 102,81*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,17*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 59,97*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,42*
Zubehör
Eaton
230109
ab € 59,98*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 90,59*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 136,32*
Zubehör
Eaton
101681
ab € 131,83*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
107317
ab € 170,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.