Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 6, XS, Schneidfest, HHPE, Polyamid, Spandex Schwarz
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2507426
Hersteller:
Mapa
Herst.-Nr.:
643026
EAN/GTIN:
3384126430161
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 6, XS
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = HHPE, Polyamid, Spandex
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
6, XS
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
HHPE, Polyamid, Spandex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuh mapa gr.6
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gr6
,
2507426
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Handschutz
,
Mapa
,
643026
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Hand Protection
,
Work Gloves
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,09*
Lager 6QTZH
9 Tage
48
12
€ 6,99*
ab € 7,88*
€ 10,05*
Lager 8580
7 Tage
nicht lagernd
48
€ 6,95*
ab € 8,62*
€ 10,50*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,23*
€ 10,88*
Lager 7
3 Tage
41
1
€ 4,79*
ab € 7,80*
€ 11,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 7,23* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 10, XL, Schneidfest, HHPE, Polyamid, Spandex Schwarz
Mapa
643020
ab € 6,53*
Sonstiges
Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 11, XXL, Schneidfest, HHPE, Polyamid, Spandex Schwarz
Mapa
643021
ab € 6,53*
Sonstiges
Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 7, S, Schneidfest, HHPE, Polyamid, Spandex Schwarz
Mapa
643027
ab € 6,52*
Sonstiges
Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Schneidfest, HHPE, Polyamid, Spandex Schwarz
Mapa
643028
ab € 6,53*
Sonstiges
Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, HHPE, Polyamid, Spandex Schwarz
Mapa
643029
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen