Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSR802NL6327HTSA1 N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 370 mA, 3-Pin SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2500539
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSR802NL6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 370 mA
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-223
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
370 mA
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-223
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet sot-223, 2500539, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSR802NL6327HTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
3
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,466*
1 Tag
2990
5
€ 5,95*
ab € 0,4124*
€ 0,81*
1 Tag
38294
5
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,861*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.