| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2486344 Herst.-Nr.: 87900100BP EAN/GTIN: 0076490440541 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 10, XL Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig Handschuhmaterial = Latex Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb Handschuhbeschichtung = Latex, Neopren EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN 388 Schnittfestigkeit = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 2 EN 388 Durchstichkraft = 0 EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10, XL | Primäre Handschuhanwendung: | Chemikalienbeständig | Handschuhmaterial: | Latex | Hauptfarbe des Handschuhs: | Gelb | Handschuhbeschichtung: | Latex, Neopren | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN 388 Schnittfestigkeit: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 2 | EN 388 Durchstichkraft: | 0 | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Ja | EN 511 Schutz gegen Kälte: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe größe 10 xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 2486344, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 87900100BP, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 72 | | € 5,99* | ab € 2,69* | € 3,36* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,38* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,40* | € 3,51* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 3,32* | € 4,53* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,00* | € 4,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|