Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schneidfeste Handschuhe, Größe 10, XL, Schneidfest, Nylon Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11537 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11537 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11537 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11537 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11537 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     108EL-2485174
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11537100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, XL
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Nitrilschaum
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Nitrilschaum
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 2485174, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 11537100, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,15*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 8,47*
25 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,53*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,66*
€ 9,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11537110
ab € 6,07*
Ähnlich
Ansell
11537060
ab € 6,15*
Ähnlich
Ansell
11537070
ab € 6,14*
Ähnlich
Ansell
11537080
ab € 6,15*
Ähnlich
Ansell
11537090
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.