Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PSMN4R2-40VSHX N-Kanal Dual, SMD MOSFET 40 V / 98 A, 8-Pin LFPAK56D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434874
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSMN4R2-40VSHX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 98 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = LFPAK56D
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
98 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
LFPAK56D
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, 2434874, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Nexperia, PSMN4R240VSHX, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,39*
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 2,46*
1 Tag
1310
1
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 3,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 2.085,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.