Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus VENICUT Arbeitshandschuhe, Größe 7, Schneidfest, Nitril Grau 1Paar Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2377285
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     VECUTC01GR07
EAN/GTIN:
     3295249270698
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 7
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Nitrilschaum
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 3
Mechanische Gefahren EN388 = 4 X 4 3 C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Reihe = VENICUT
Anwendung = Leicht scharfe Arbeit für lange Zeit
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Nitrilschaum
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
3
Mechanische Gefahren EN388:
4 X 4 3 C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Reihe:
VENICUT
Anwendung:
Leicht scharfe Arbeit für lange Zeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, 2377285, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Delta Plus, VECUTC01GR07, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 7,56084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,46*
€ 139,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,83*
€ 139,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,66*
€ 134,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,10*
€ 123,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,73*
€ 107,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.