Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Arbeitshandschuhe, Größe 10, XL, Abriebfest, Polyamid Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367185
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6096710
EAN/GTIN:
     4048612050682
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, XL
Primäre Handschuhanwendung = Abriebfest
Handschuhmaterial = Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs = Rot
Handschuhbeschichtung = NBR
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Primäre Handschuhanwendung:
Abriebfest
Handschuhmaterial:
Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs:
Rot
Handschuhbeschichtung:
NBR
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, 2367185, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Uvex, 6096710, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,55*
€ 51,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,51*
€ 49,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,86*
€ 45,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.