Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAEGER X-plore 1300 FFP2 Staubschutzmaske mit Ventil, Vergossen, Blau, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304777
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzset
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Schutzklasse = FFP2
Ventil = Ja
Geformt/Flach faltbar = Vergossen
Serie = X-plore 1300
Sicherheitsbrille inklusive = Nein
Farbe = Blau, Weiß

The Draeger X-plore 1320 V odour FFP2 NR D is the filtering masks for protection against dust,mists,fumes. The exhalation valve releases humid and warm air, preventing heat build-up underneath the mask, allowing to stay cool while working hard. This mask is comfortable to wear and the hypoallergenic inner layer is easy on skin and gives the user added comfort even when used for longer periods of time.CoolSAFE filter material Flexible nose clip Nose seal Hypoallergenic inner layer
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP2
Ventil:
Ja
Geformt/Flach faltbar:
Vergossen
Serie:
X-plore 1300
Sicherheitsbrille inklusive:
Nein
Farbe:
Blau, Weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,93*
€ 5,33*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,77*
€ 5,36*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,97*
€ 5,38*
5 Tage
4722
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,17*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 66,07*
€ 85,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,74*
€ 102,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,48*
€ 94,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 66,07*
€ 78,62
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951085
ab € 4,02*
Ähnlich
Dräger
3951086
ab € 3,86*
Ähnlich
Dräger
3951088
ab € 3,56*
Ähnlich
Dräger
3951388
ab € 4,36*
Ähnlich
Dräger
3951926
ab € 2,13*
Ähnlich
Dräger
3951930
ab € 3,62*
Ähnlich
Dräger
3951931
ab € 3,64*
Ähnlich
Dräger
3951935
ab € 4,69*
Ähnlich
Dräger
3951936
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.