Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus VE733 Latex-Handschuhe, Größe 9, L, Polyester Orange 1Paar Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2275208
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     VE733OR09
EAN/GTIN:
     3295249237387
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Handschuhmaterial = Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Orange
Handschuhbeschichtung = Latex
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A

Die von Delta Plus VE733 entwickelte, reine Latexbeschichtung hat eine Griffhandschuhgröße von 9. Hergestellt unter Bedingungen, die die Umgebung achten, minimiert das Risiko von Hautreizungen, gute Griffigkeit von umgeschlagenen Objekten, sehr gute Haftung in nassen oder trockenen Umgebungen.Unterstützung - 100 % Polyester Beschichtung - PURE Latex Farborange-blau
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Handschuhmaterial:
Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Orange
Handschuhbeschichtung:
Latex
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.