Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebon Protection SHOCKPROTEC/F Schneidfeste Handschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, HPPE Grau 1 Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2270421
Hersteller:
     Lebon Protection
Herst.-Nr.:
     SHOCKPROTEC/F-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Anzahl Handschuhe = 1
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = F
EN388 Aufprallschutz = P
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Die Lebon Protection ShockPROTEC F sind Schnittschutzhandschuhe, die entwickelt wurden, um die Hände des Bedieners durch stoßdämpfende Verstärkungen vor Schnittgefahren und Stößen zu schützen. Wird mit nahtlos gestricktem und elastischem Handgelenk geliefert. Nützlich in Bereichen wie Montage, Konstruktion, Metall, Glas und Gummi.Beweglichkeit Verstärkung Widerstand
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Anzahl Handschuhe:
1
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
F
EN388 Aufprallschutz:
P
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 2270421, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Lebon Protection, SHOCKPROTECF9, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.