| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2270408 Herst.-Nr.: METALFLEX/D/PVC-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 10, L Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest Handschuhmaterial = Edelstahl Hauptfarbe des Handschuhs = Grau Handschuhbeschichtung = PVC Anzahl Handschuhe = 1Paar EN 388 Abriebfestigkeit = 4 EN 388 Schnittfestigkeit = X EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = X Mechanische Gefahren EN388 = EN388 EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein Reihe = METALFLEX/D/PVC Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Der nahtlose Metallschutzhandschuh Lebon Protection METALFLEX Anti-Cut (Größe 10) aus zweilagigem Texter und Edelstahl. Mit rotem PVC auf Palm und Top gefleckt. Verstärkung mit Nähten zwischen Daumen und Zeigefinger. Beidhändiger elastischer Kordelzug. Nützlich in der Automobil-, Gummi-, Metall-, Montage- und Glasindustrie.Griff Beidhändig Verstärkung Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10, L | Primäre Handschuhanwendung: | Schneidfest | Handschuhmaterial: | Edelstahl | Hauptfarbe des Handschuhs: | Grau | Handschuhbeschichtung: | PVC | Anzahl Handschuhe: | 1Paar | EN 388 Abriebfestigkeit: | 4 | EN 388 Schnittfestigkeit: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | X | Mechanische Gefahren EN388: | EN388 | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | Reihe: | METALFLEX/D/PVC | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 2270408, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Lebon Protection, METALFLEXDPVC10, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |