Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebon Protection EASYFIT/SD Schneidfeste Handschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, Elastan, Grau 1 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2270394
Hersteller:
     Lebon Protection
Herst.-Nr.:
     EASYFIT/SD-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Elastan,
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Anzahl Handschuhe = 1
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 3
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Die Lebon Protection EasyFit sind Schnittschutzhandschuhe mit nahtlosem gestricktem, 13-Lehre und elastischem Handgelenk. Diese Handschuhe wurden für hohen Komfort und Schutz mit den höchsten Anforderungen an den Umwelt- und Gesundheitsschutz entwickelt. Nützlich in Bereichen wie Montage, Konstruktion, Glas, Gummi, Metall usw.Komfort Beweglichkeit Widerstand
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Elastan,
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Anzahl Handschuhe:
1
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
3
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, 2270394, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Lebon Protection, EASYFITSD9, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 5,546* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,74*
€ 87,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,67*
€ 86,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,27*
€ 82,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,85*
€ 77,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,46*
€ 66,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.