Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRL3803STRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 140 A, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2172637
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRL3803STRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 140 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 9 mO
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Der Infineon 30 V Single N-Kanal IR MOSFET in einem D2-Pak-Gehäuse.Planare Zellstruktur für eine breite Optimierung für eine breiteste Verfügbarkeit von Verteilungspartnern Produktqualifikation nach JEDEC-Standard Silizium optimiert für Anwendungen, die unter <100 kHz schalten SMD-Leistungsgehäuse nach Industriestandard Hochstrombelastbares Gehäuse (bis zu 195 A, abhängig von der Matrizengröße) Kann wellengelötet werden
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
140 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
9 mO
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet 140a, 2172637, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRL3803STRLPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,90*
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,31*
1 Tag
746
1
€ 14,99*
ab € 0,94*
€ 3,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.048,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.