Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BS250FTA P-Kanal, SMD MOSFET 45 V / 90 mA 330 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BS250FTA P-Kanal, SMD MOSFET 45 V / 90 mA 330 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-2156593
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BS250FTA
EAN/GTIN:
     5059043930596
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 90 mA
Drain-Source-Spannung max. = 45 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 14 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.5V
Verlustleistung max. = 330 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 1.4mm
Höhe = 1mm

P-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
90 mA
Drain-Source-Spannung max.:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
14 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.5V
Verlustleistung max.:
330 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
1.4mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, mosfet sot-23, 2156593, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, BS250FTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,59*
1 Tag
3855
5
€ 14,99*
ab € 0,25*
€ 0,905*
1
€ 5,90*
ab € 0,199*
€ 1,077*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
onsemi
NDC7002N
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.