Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes P-Kanal Vertical DMOS FET, -45 V, -90 mA, TO-236, BS250FTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodes P-Kanal Vertical DMOS FET, -45 V, -90 mA, TO-236, BS250FTA
Diodes P-Kanal Vertical DMOS FET, -45 V, -90 mA, TO-236, BS250FTA
Artikel-Nr.:
     4502-17S7674
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BS250FTA
EAN/GTIN:
     4099879032959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
MOSFETs Reihe BS. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): BS250FTA, SOT23, Diodes
Weitere Informationen:
Ausführung:
P-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
14 Ω
Gehäuse:
TO-236
max. Spannung:
-45 V
max. Strom:
-90 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
330 mW
Ursprungsland:
HK
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,59*
1
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,62*
1
€ 6,90*
ab € 0,207*
€ 0,856*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.