Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex C300 wet Schneidfeste Handschuhe, Größe 8, M, Schneidfest, HPPE Schwarz 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1965232
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6054608
EAN/GTIN:
     4048612022078
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Der uvex C300 Nass- und Sicherheitshandschuh Die uvex C300-Serie setzt Maßstäbe in Bezug auf Schutz, Komfort, Flexibilität und Kosteneffizienz. Der Einsatz der Bamboo Twin Flex ® -Technologie sorgt für eine hohe Schnittfestigkeit, eine außergewöhnliche Abriebfestigkeit und einen hohen Tragekomfort. Die innovative Beschichtung garantiert ausgezeichnete Beweglichkeit, Flexibilität und sicheren Halt. Das uvex C300 Wet Plus ist für nasse Bereiche und ölige Arbeitsbedingungen geeignet.Schnittschutzhandschuh mit ausgezeichnetem Tragekomfort Palm und 3/4 der Handrückseite mit Hochleistungs-Elastomer-Beschichtung (HPE) Farbe: Anthrazit Erhältlich in den Größen 7 bis 11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, 1965232, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Uvex, 6054608, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,28*
2 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 12,40*
7 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 10,83*
€ 13,15*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 13,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,09*
€ 14,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.