Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS HiperFET, Polar IXFH26N50P N-Kanal, THT MOSFET 500 V / 26 A 400 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-194530
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH26N50P
EAN/GTIN:
     5059041482141
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 26 A
Drain-Source-Spannung max. = 500 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 230 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5.5V
Verlustleistung max. = 400 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Länge = 16.26mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, IXYS HiperFET™ Serie Polar™. N-Kanal-Leistungs-MOSFETs mit Fast Intrinsic Diode (HiPerFET™) von IXYS
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
26 A
Drain-Source-Spannung max.:
500 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
230 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5.5V
Verlustleistung max.:
400 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Länge:
16.26mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, transistor to-247, 194530, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXFH26N50P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1140
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 8,22*
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 9,45*
2 Tage
428
€ 14,99*
ab € 4,60*
€ 9,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,01*
€ 11,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 53,16*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,84*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,05*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.