| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1887527 Herst.-Nr.: Y217693 EAN/GTIN: 8430399009759 |
| |
|
| | |
| Strom = 100A Sicherungsgröße = 22 x 58mm Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik Betriebsklasse = aM
IEC 60269-1 und -2. LROS, Bureau, Veritas. Sicherungen des Typs gG (auch bekannt als gL-gG) sind für allgemeine ohmsche Lasten vorgesehenSicherungen des Typs aM sind für induktive Lasten, z. B. Motoren. Ferraz HBC Keramik-Patronensicherungen gG und aM. Ferraz-Shawmut-aM- und gG-Sicherungseinsätze decken ein breites Spektrum an physikalischen Größen und Nennströmen für 400, 500 und 690 V ac zum Schutz in der Stromverteilung und verschiedenen industriellen Anwendungen ab. Alle zylindrischen Sicherungseinsätze haben Keramikkörper und versilberte Aderendhülsen. Die Keramiksicherungen bieten einen Vollbereichs-Schutz mit optischer Anzeige, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Eigenschaften und Vorteile - Kleines Format - Umfassender Schutz - Sicherstes und zuverlässigstes Schutzsystem - Hohe Begrenzung und Ausschaltvermögen - geringe Verlustleistung Weitere Informationen: | | Strom: | 100A | Sicherungsgröße: | 22 x 58mm | Betriebsspannung: | 500V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Betriebsklasse: | aM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, mersen feinsicherung, hbc sicherung, 1887527, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, Y217693, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,46* | € 51,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,37* | € 52,65* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,28* | € 54,04* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,75* | € 57,26* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,34* | € 64,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,275* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|